曜日別特売

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード45646124品番TWN200-BR-2M
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,643
販売価格(税別)
7,857
種類ツインスポーク外径(Φmm)200軸穴径(Φmm)16色(ボスキャップ)ブラックハンドル呼び径(Φmm)200押しネジ穴2-M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする