桑和
639 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
モスグリーン
ダークグリーン
ウエスト(cm)
130
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
73
サイズ
130
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
73
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45647946
品番
639
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい
色
シルバーグレー
サイズ
130
機能
風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿30 ポリエステル70
ウエスト(cm)
130
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
78
分類
夏物
色番
22
ワタリ(cm)
47.5