桑和
639 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ネイビー
シルバーグレー
モスグリーン
ダークグリーン
ウエスト(cm)
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
73
サイズ
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
73
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45648104
品番
639
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい
色
ダークグリーン
サイズ
73
機能
風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿30 ポリエステル70
ウエスト(cm)
73
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
109
ワタリ(cm)
33.25