715 715 長袖シャツ 桑和 45652916

715 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
ストーングレー
内容量1枚注文コード45652916品番715
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服

ストーングレーサイズM機能制電性素材、ソフト加工、涼しい、イージーアイロン素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー混率(%)綿20 ポリエステル80仕様ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ種別長袖シャツ胸囲(cm)110分類夏物肩幅(cm)47袖丈(cm)56着丈(cm)75色番20袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする