715 715 長袖シャツ 桑和 45653135

715 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ4L
ケンブリッヂブルー
内容量1枚注文コード45653135品番715
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服

ケンブリッヂブルーサイズ4L機能制電性素材、ソフト加工、涼しい、イージーアイロン素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー混率(%)綿20 ポリエステル80仕様ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ種別長袖シャツ胸囲(cm)130分類夏物肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)79色番205袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする