桑和
EC929 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
120
130
105
110
サイズ
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
120
130
105
110
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45662628
品番
929
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ブルー
サイズ
120
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ
混率(%)
綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
ウエスト(cm)
120
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
78
分類
夏物
色番
8
ワタリ(cm)
45.75