961 961 半袖ブルゾン 桑和 45667266

961 961 半袖ブルゾン 桑和 45667266
961 961 半袖ブルゾン 桑和 45667266

961 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズSS
内容量1着注文コード45667266品番961
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

選べる 9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

色
ネイビー
サイズ
SS
仕様
胸ペン差し、胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、内ペン差し、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸二重ポケット(野帳が入る)、ネームループ
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿10 ポリエステル90
分類
夏物
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
60
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア
素材
樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)
色番
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする