曜日別特売
969 969 スラックス 桑和 45671159

969 969 スラックス 桑和 45671159
969 969 スラックス 桑和 45671159

969 スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ネイビーウエスト(cm)74適応ウエスト(cm)64注文コード45671159品番969
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

選べる 9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビーサイズGM機能二重織、制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア混率(%)綿10/ポリエステル90素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)ウエスト(cm)74仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、スルーポケット、ファスナーポケット、カーゴペン差し、カーゴポケット(野帳が入る)種別スラックス股下(cm)78分類夏物色番1ワタリ(cm)31適応ウエスト(cm)64
注意
※GS.GM.GL.GLL.G3Lは全てレディース用のサイズ展開。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする