曜日別特売

969 スラックス

969 スラックス - 桑和969 スラックス - 桑和969 スラックス - 桑和969 スラックス - 桑和969 スラックス - 桑和969 スラックス - 桑和969 スラックス - 桑和969 スラックス - 桑和

選べる 9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能二重織、制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア混率(%)綿10/ポリエステル90素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ、スルーポケット、ファスナーポケット、カーゴペン差し、カーゴポケット(野帳が入る)種別スラックス分類夏物内容量1本
注意
※GS.GM.GL.GLL.G3Lは全てレディース用のサイズ展開。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45671143969ネイビーGS70
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671159969ネイビーGM74
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671168969ネイビーGL78
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671177969ネイビーGLL83
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671186969ネイビーG3L88
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671195969ネイビー-70
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671204969ネイビー-73
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671213969ネイビー-76
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671229969ネイビー-79
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671238969ネイビー-82
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671247969ネイビー-85
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671256969ネイビー-88
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671265969ネイビー-91
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671274969ネイビー-95
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671283969ネイビー-100
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671299969ネイビー-105
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671308969ネイビー-110
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671317969ネイビー-120
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671326969ネイビー-130
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671344969ブラックGM74
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671369969ブラックGLL83
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671387969ブラック-70
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671396969ブラック-73
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671405969ブラック-76
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671414969ブラック-79
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671423969ブラック-82
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671439969ブラック-85
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671448969ブラック-88
8,200
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45671457969ブラック-91
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671466969ブラック-95
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671475969ブラック-100
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671484969ブラック-105
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671493969ブラック-110
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671509969ブラック-120
8,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45671518969ブラック-130
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671527969ブルーGS70
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671536969ブルーGM74
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671545969ブルーGL78
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671554969ブルーGLL83
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671563969ブルーG3L88
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671579969ブルー-70
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671588969ブルー-73
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671597969ブルー-76
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671606969ブルー-79
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671615969ブルー-82
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671624969ブルー-85
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671633969ブルー-88
8,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671649969ブルー-91
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671658969ブルー-95
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45671667969ブルー-100
8,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする