桑和
1028 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
ウエスト(cm)
105
73
79
82
85
91
95
100
110
76
88
105
サイズ
105
73
79
82
85
91
95
100
110
76
88
105
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45677005
品番
1028
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ネイビー
サイズ
105
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
ウエスト(cm)
105
仕様
イージーアイロン、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
鳶
色番
1
ワタリ(cm)
43.75