桑和
1028 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
ウエスト(cm)
88
73
79
82
85
91
95
100
110
76
88
105
サイズ
88
73
79
82
85
91
95
100
110
76
88
105
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45677188
品番
1028
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
シルバーグレー
サイズ
88
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
ウエスト(cm)
88
仕様
イージーアイロン、レディース対応、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
鳶
色番
22
ワタリ(cm)
39.5