桑和
1515 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブラック
グレー
ウエスト(cm)
79
76
79
88
91
95
82
85
サイズ
79
76
79
88
91
95
82
85
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45679884
品番
1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
素材で選べるニッカパンツ
色
ブラック
サイズ
79
素材
フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79
仕様
イージーアイロン、コインポケット、スケールポケット、尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
101.5
色番
4
ワタリ(cm)
37.5