CS04035 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683382

CS04035 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683382
CS04035 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683382

両角キー(ステンレス)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅b(mm)4
長さl(mm)35
35
25
10
15
20
8
12
16
30
14
18
22
24
40
28
32
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
高さh(mm)4
内容量1個注文コード45683382品番CS04035
参考基準価格(税別)¥386販売価格(税込)¥383
販売価格(税別)
348

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。

形状両角キー材質SUS316公差h9高さ公差(mm)0~-0.03幅公差(mm)0~-0.03幅b(mm)4長さl(mm)35高さh(mm)4面取c(mm)0.16~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45683547
2018-08-09
用途: 灌水用のモーターのプーリーに
農・林・水産業

灌水用のモーターのプーリーにぴったりで、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする