セイキ製作所
両角キー(ステンレス)
(1件のレビュー)
幅b(mm)
5
7
2
3
4
5
6
8
10
12
長さl(mm)
10
10
10
25
15
20
12
16
30
14
18
22
24
35
40
28
32
45
50
55
60
8
65
70
75
80
85
90
100
高さh(mm)
5
7
2
3
4
5
6
8
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45683407
品番
CS05010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥475
販売価格(税別)
¥
432
バスケットに入れる
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状
両角キー
材質
SUS316
公差
h9
高さ公差(mm)
0~-0.03
幅公差(mm)
0~-0.03
幅b(mm)
5
長さl(mm)
10
高さh(mm)
5
面取c(mm)
0.25~0.40