セイキ製作所
両角キー(ステンレス)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅b(mm)
6
7
2
3
4
5
6
8
10
12
長さl(mm)
16
16
16
25
10
15
20
12
30
14
18
22
24
35
40
28
32
45
50
55
60
8
65
70
75
80
85
90
100
高さh(mm)
6
7
2
3
4
5
6
8
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45683635
品番
CS06016
参考基準価格(税別)
¥532
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状
両角キー
材質
SUS316
公差
h9
高さ公差(mm)
0~-0.03
幅公差(mm)
0~-0.03
幅b(mm)
6
長さl(mm)
16
高さh(mm)
6
面取c(mm)
0.25~0.40