桑和
1669 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
インディゴ
ネイビー
シルバーグレー
インディゴ
カーキー
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45683786
品番
1669
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
色
インディゴ
サイズ
73
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
ウエスト(cm)
73
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、両側カラビナループ、隠しマジックテープ
種別
スラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
54
ワタリ(cm)
31.5