桑和
1669 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
カーキー
ネイビー
シルバーグレー
インディゴ
カーキー
サイズ
110
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
ウエスト(cm)
110
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45684023
品番
1669
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
色
カーキー
サイズ
110
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
ウエスト(cm)
110
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、両側カラビナループ、隠しマジックテープ
種別
スラックス
股下(cm)
78
分類
定番
色番
91
ワタリ(cm)
41