曜日別特売
4118 4118 ツータックカーゴパンツ 桑和 45696508

4118 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)120
サイズ120
内容量1本注文コード45696508品番4118
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品

シルバーグレーサイズ120機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)120仕様両側カーゴファスナーポケット、氏名片布種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)76分類定番色番22ワタリ(cm)45.75グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする