曜日別特売
BALJ-10JK 樹脂製風呂アダプター リビラック 45704297

樹脂製風呂アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合10Aペア樹脂管用 S・L兼用型注文コード45704297品番BALJ-10JK
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型

用途
お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット適合10Aペア樹脂管用 S・L兼用型開口寸法(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする