桑和
7448 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
チャコールグレー
ウエスト(cm)
95
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
130
120
サイズ
95
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
130
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45729304
品番
7448
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
ハイクオリティな日本製ストレッチ素材を使用
ワークにスポーツテイストを落とし込んだスタイリッシュなデザイン
色
シルバーグレー
サイズ
95
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
混率(%)
ポリエステル100
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン
ウエスト(cm)
95
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、ファスナーポケット、ひざタック、カラビナループ、カーゴペン差し
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
分類
定番
色番
22
ワタリ(cm)
38.25