曜日別特売
FR10019 両丸キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所 45730526

FR10019 両丸キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所 45730526
FR10019 両丸キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所 45730526

両丸キー(フリーレングス)S50C/10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さl(mm)19
19
16
17
18
21
22
23
24
26
27
29
31
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
61
62
63
64
66
67
68
69
71
72
73
74
76
77
78
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
内容量1個注文コード45730526品番FR10019
参考基準価格(税別)¥609販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)10長さl(mm)19高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする