曜日別特売
Y 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748123
Y 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748123

45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径200(A)
呼び径8(B)
内容量1個注文コード45748123品番Y
参考基準価格(税別)¥129,550販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法A(mm)105寸法B(mm)335寸法C(mm)335寸法L1(mm)57寸法L2(mm)287寸法L3(mm)287形状45°ワイ呼び径(A)200呼び径(B)8材質スチール種類鋼管用継手呼び200A(8B)使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする