桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
9900 つなぎ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
4L
注文コード
45748396
品番
9900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル高混率で高いイージーケア性
色
ホワイト
サイズ
4L
機能
タフ素材、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ファスナー、目付量180g/m
2
混率(%)
綿20 ポリエステル80
仕様
内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
136
股下(cm)
82
分類
ツナギ
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
172
胴囲(cm)
110
色番
0
袖丈
長袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45748396
9900
45739567
9300
9300 つなぎ
桑和
1着
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)