曜日別特売
S ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748701
S ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748701

ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)100
100
32
40
50
65
80
125
150
200
40×32
50×32
50×40
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
125×100
125×80
150×100
150×125
200×125
200×150
呼び径(B)4
4
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
5
6
8
1・1/2×1・1/4
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
5×4
5×3
6×4
6×5
8×5
8×6
内容量1個注文コード45748701品番S
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類鋼管用継手形状ソケット使用流体材質スチール呼び100A(4B)寸法A(mm)105寸法L(mm)39呼び径(B)4呼び径(A)100
注意
※呼び1・1/4は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45748622
2017-06-21
用途: 排水配管
村田住設建設業・工事業

押輪の購入が出来ないので
他で段取する必要があり面倒

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする