Fセット(MD) フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751255

Fセット(MD) フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751255
Fセット(MD) フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751255

フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)125注文コード45751255品番Fセット(MD)
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)104.5寸法B(mm)90寸法D(mm)194.5寸法D2(Φmm)143寸法H(mm)19形状フランジ呼び径(A)125呼び径(B)5厚さ(mm)19内径(Φmm)143呼び125A(5B)ボルト径M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45751395
2020-03-11
用途: 配管更新
株式会社レンブラントホテルマネジメントサービス業

経年劣化した配管の交換に使用。注文から納品までも比較的早かったので満足です。

対象商品 : 45751194
2019-11-12
用途: 排水管補修工事
宮城 電機建設業・工事業

排水管MD継手ST65x40が腐食して水漏れ補修しました大変使いやすかった.

1が参考にしています
対象商品 : 45751176
2018-05-31
用途: マンション配管改修

とても使いやすく、スムーズな作業できて良かったです

対象商品 : 45751151
2015-03-13
用途: 浅水用ポンプの排出口
村尾清農・林・水産業

(md)にネジの来たものを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする