桑和
50123 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
色
ホワイト
サックス
シルバーグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
ミントグリーン
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
L
3L
4L
6L
JM
JS
L
LL
M
S
SS
全76種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45759395
品番
50123
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーT シャツ
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
71
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
色番
0