桑和
50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
色
チャコールグレー
ホワイト
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
ミントグリーン
ロイヤルブルー
サックス
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45761459
品番
50128
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
袖口リブ
胸囲(cm)
106
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
色番
23