曜日別特売
50130 50130 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45761757

50130 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード45761757品番50130
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。

ネイビーサイズ3L機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア混率(%)ポリエステル100仕様衿共生地、袖リブ、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)118分類ニット肩幅(cm)48袖丈(cm)64着丈(cm)73色番1袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21477516
2023-10-21
用途: 建設系
製造業

サイズもカラーも丁度いい感じで、動きやすいようでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする