桑和
50130 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
レッド
ホワイト
ネイビー
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45761888
品番
50130
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。
色
レッド
サイズ
LL
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿共生地、袖リブ、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
110
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
色番
43
袖丈
長袖