曜日別特売
50137 50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45762877

50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズS
内容量1枚注文コード45762877品番50137
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。

ロイヤルブルーサイズS機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア混率(%)ポリエステル100仕様衿共生地、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ胸囲(cm)92分類ニット肩幅(cm)40袖丈(cm)20着丈(cm)64色番203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする