桑和
50383 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
ホワイト
ネイビー
ブラック
グリーン
ブルー
シルバーグレー
チャコールグレー
レッド
ピンク
パッションピンク
イエロー
オレンジ
アーミー
ライトグリーン
ロイヤルブルー
サックス
エメラルドブルー
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全136種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45766273
品番
50383
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ
色
グリーン
サイズ
6L
仕様
デオドラントテープ
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
83.5
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
色番
6