※代表画像
岩田製作所
エンドプレート(インロータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
50
35
45
50
55
70
Φd
9.0(M8用)
6.5(M6用)
9.0(M8用)
11(M10用)
13(M12用)
ΦD
50
35
45
50
55
70
材質
S45C/黒染め
S45C/黒染め
SUS304
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784934
品番
EPC5008
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
寸法t(mm)
13
寸法t1(mm)
6.5
外径(Φmm)
50
材質
S45C/黒染め
Φd
9.0(M8用)
ΦD
50
適合規格
RoHS2
ΦD1
35
適合シャフト径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応