曜日別特売
EPC5008S エンドプレート(インロータイプ) 岩田製作所 45784943

※代表画像

EPC5008S エンドプレート(インロータイプ) 岩田製作所 45784943
EPC5008S エンドプレート(インロータイプ) 岩田製作所 45784943

エンドプレート(インロータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)50
Φd9.0(M8用)
ΦD50
材質SUS304
内容量1個注文コード45784943品番EPC5008S
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法t(mm)13寸法t1(mm)6.5外径(Φmm)50材質SUS304Φd9.0(M8用)ΦD50適合規格RoHS2ΦD135適合シャフト径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする