曜日別特売
EPC5510S エンドプレート(インロータイプ) 岩田製作所 45784961

※代表画像

EPC5510S エンドプレート(インロータイプ) 岩田製作所 45784961
EPC5510S エンドプレート(インロータイプ) 岩田製作所 45784961

エンドプレート(インロータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)55
Φd11(M10用)
ΦD55
材質SUS304
内容量1個注文コード45784961品番EPC5510S
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法t(mm)13寸法t1(mm)6.5外径(Φmm)55材質SUS304Φd11(M10用)ΦD55適合規格RoHS2ΦD140適合シャフト径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする