CB008515005 シムCタイプ 岩田製作所 45785591

※代表画像

CB008515005 シムCタイプ 岩田製作所 45785591
CB008515005 シムCタイプ 岩田製作所 45785591

シムCタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)15
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
内容量1パック(10個)注文コード45785591品番CB008515005
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

板厚t(mm)0.05材質真鍮外径D(Φmm)15寸法G(mm)8.5板厚公差(mm)±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする