BS15CP4 シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所 45805051

※代表画像

BS15CP4 シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所 45805051
BS15CP4 シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所 45805051
BS15CP4 シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所 45805051

シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)15
外径D(Φmm)44
材質/処理鉄(SPCC)/黒染め
内容量1個注文コード45805051品番BS15CP4
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。

寸法B(mm)15外径D(Φmm)44寸法H(mm)14.2寸法P.C.D.(mm)30.5寸法T(mm)2.6寸法W(mm)0.5寸法X(mm)14寸法Y(mm)30.5材質/処理鉄(SPCC)/黒染め付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする