BS45S シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805383

※代表画像

BS45S シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805383
BS45S シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805383
BS45S シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805383

シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)45
外径D(Φmm)79
材質/処理ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード45805383品番BS45S
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。

寸法B(mm)45外径D(Φmm)79寸法H(mm)14寸法T(mm)2.5寸法W(mm)0.5寸法Y(mm)63材質/処理ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)質量(g)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45805365
2021-12-15
用途: 機械メンテナンス時

製造ラインに後付け改造できると考え購入しました。
角パイプに取り付ける場合は、横幅が若干小さく入りませんでした。
もう少し余裕があれば、角シャフトだけでなく角パイプに取付できるので
改良(もしくは角パイプ用)がほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする