B15SN2 シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 45805663

※代表画像

B15SN2 シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 45805663
B15SN2 シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 45805663
B15SN2 シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 45805663

シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)15
外径D(Φmm)44
材質/処理ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード45805663品番B15SN2
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
センサブラケットに対応。

内径B(Φmm)15外径D(Φmm)44寸法H(mm)14寸法T(mm)2.5寸法W(mm)0.5寸法X(mm)14寸法Y(mm)30.5材質/処理ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする