※代表画像
岩田製作所
シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
16
10
12
15
16
20
25
28
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
44
39
41
44
48
53
58
63
68
79
86
材質/処理
鉄(SPCC)/黒染め
鉄(SPCC)/黒染め
ステンレス(SUS304)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45805672
品番
B16CN2
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
センサブラケットに対応。
内径B(Φmm)
16
外径D(Φmm)
44
寸法H(mm)
14.2
寸法T(mm)
2.6
寸法W(mm)
0.5
寸法X(mm)
14
寸法Y(mm)
30.5
材質/処理
鉄(SPCC)/黒染め
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応