曜日別特売
M10-AD123 直流&交流安定化電源 M10-AD123 MCP 45806024

直流&交流安定化電源 M10-AD123

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45806024品番M10-AD123
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ACおよびDC出力(DC調整)
DC連続調整可能
絶縁されたAC出力
電圧表示用のアナログメーター
DC出力の電流制限保護

仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする