MCP
直流&交流安定化電源 M10-AD360-5
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45806103
品番
M10-AD360-5
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ACおよびDの両方を出力可能(DC整流)
ACおよびDC出力電圧同期
電圧と電流の両方のLEDメーター
DCスムージング機能
出力電流(A)
0~5、3
出力電圧(V)
0~30、5
質量(kg)
約7
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約260×160×260
表示精度
±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能
過電流
最大電力
出力/150VA