曜日別特売
42756XXX カタログホルダー壁掛式 友屋 45807519

 

42756XXX カタログホルダー壁掛式 友屋 45807519
42756XXX カタログホルダー壁掛式 友屋 45807519
42756XXX カタログホルダー壁掛式 友屋 45807519

カタログホルダー壁掛式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5縦 壁掛
内容量1個注文コード45807519品番42756XXX
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズA5縦 壁掛材質スチロール樹脂質量(g)約30寸法(幅W×奥行D)(mm)収納:160×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:165×32×194
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45807519
2020-09-24
用途: 当社の作業指示書入れ

クリアなので中身の確認がしやすく 又 丈夫です。現場のA5サイズの作業指示書入れとして使用していますが、整理整頓が出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする