56745A3S グリップS  II 改 友屋 45808079

56745A3S グリップS  II 改 友屋 45808079
56745A3S グリップS  II 改 友屋 45808079
56745A3S グリップS  II 改 友屋 45808079
56745A3S グリップS  II 改 友屋 45808079
56745A3S グリップS  II 改 友屋 45808079

グリップS II 改

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
サイズA3
内容量1台注文コード45808079品番56745A3S
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズA3質量(kg)4.2シルバーパネルサイズ(mm)470×350表示有効寸法(mm)406×283材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm高さ(mm)ポール支柱:690~1050ベース寸法(mm)Φ396×H126フレーム幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45808063
2022-05-27
用途: 案内
アパホテル株式会社サービス業

高さ・重さ・品質等どれをとっても問題なく活用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする