56745B2B グリップS  II 改 友屋 45808088

56745B2B グリップS  II 改 友屋 45808088
56745B2B グリップS  II 改 友屋 45808088
56745B2B グリップS  II 改 友屋 45808088
56745B2B グリップS  II 改 友屋 45808088
56745B2B グリップS  II 改 友屋 45808088
56745B2B グリップS  II 改 友屋 45808088

グリップS II 改

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズB2
内容量1台注文コード45808088品番56745B2B
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズB2質量(kg)5.5ブラックパネルサイズ(mm)778×565表示有効寸法(mm)715×502材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm高さ(mm)ポール支柱:690~1050ベース寸法(mm)Φ396×H126フレーム幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45808063
2022-05-27
用途: 案内
アパホテル株式会社サービス業

高さ・重さ・品質等どれをとっても問題なく活用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする