友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
アクリルサインスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808149
品番
51853XXX
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
アクリル透明t5、滑り止め付
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:210×300×915
アズワン品番
61-7247-49