友屋
パネルスタンド ピサタイプ TPS-21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45808307
品番
21777XXX
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
本体:スチールクローム仕上
質量(kg)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:500~900×190~1100×t31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:416×450×1070~1820