曜日別特売
30151WHT アーバンイーゼル500 友屋 45808736

30151WHT アーバンイーゼル500 友屋 45808736
30151WHT アーバンイーゼル500 友屋 45808736
30151WHT アーバンイーゼル500 友屋 45808736

アーバンイーゼル500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード45808736品番30151WHT
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質木製仕様受け金具は上下可動式寸法(mm)パネル受け:D45まで質量(kg)4ホワイト外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×630×1600適合寸法(mm)パネル/W283~800×H406~1100まで対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする