友屋
アルミ3段イーゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
45808815
品番
55924SLV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ製
付属品
収納袋付(L550mm)
寸法(mm)
パネル受け:L480
質量(kg)
0.9
色
シルバー
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420~900×300×530~1600
アズワン品番
64-9289-29
パネル
適合:D25×H400~890