友屋
アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
B0ヨコ 片面
A1 片面
A1 両面
A1ハーフ 片面
A1ハーフ 両面
B1 片面
A0ヨコ 片面
B0ヨコ 片面
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809698
品番
56995B0S
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
サイズ
B0ヨコ 片面
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1536×830×980
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポスター:1456×1030
材質
フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
質量(kg)
15.9
仕様
注水置台使用不可