曜日別特売
56968BLK フラッシュA ロータイプ 友屋 45809743

56968BLK フラッシュA ロータイプ 友屋 45809743
56968BLK フラッシュA ロータイプ 友屋 45809743
56968BLK フラッシュA ロータイプ 友屋 45809743
56968BLK フラッシュA ロータイプ 友屋 45809743
56968BLK フラッシュA ロータイプ 友屋 45809743

フラッシュA ロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード45809743品番56968BLK
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様注水置台使用可能材質アルミ、透明板:PETt1mm質量(kg)5.3ブラックサイズA1ハーフ 片面消費電力(W)40.7電源12V5A寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829電源コード(m)3点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)フレーム幅(mm)54照度(Lux)2400外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする